Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, eckig, 130 x 200 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert undkompostierbar, weiss 4 x 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189695
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11062
EAN/GTIN:
     4002911110621
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese TüV-zertifizierten und eckigen Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar sind für den Einweg-Gebrauch konzipiert und zeichenn sich durch besondere Nachhaltigkeit sowie Umweltverträglichkeit aus.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral produziert, bestehen die kompostierbaren Teller aus weisser, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Die Materialstärke beträgt 210 g/m2.

Sie erhalten die lebensmittelechten, eckigen Pappteller Pure von Papstar wahlweise zu 4 x 250 Stück mit den Massen von jeweils 130 x 200 mm oder zu 2 x 250 Stück mit den Massen von jeweils 165 x 200 mm.

Ausführung:

  • Eckige Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert
  • Wahlweise erhältlich zu
    • 4 x 250 Stück mit den Massen von 130 x 200 mm
    • 2 x 250 Stück mit den Massen von 165 x 200 mm

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 210 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
eckig
Länge x Breite:
200 x 130
Material:
Karton
Stück/Paket:
4 x 250
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,31*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,62*
€ 11,62*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,93*
€ 14,96*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 38,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,90*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,35*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,44*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,40*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,18*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.