Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Nivo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190587
Herst.-Nr.:
     6106
EAN/GTIN:
     4044917424272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer

Der designorientierte Garderobenständer -»Nivo-« verfügt über eine schwungvolle Krone und 10 Mantelhaken. Durch die eng am Standrohr liegenden Haken ist die Garderobe besonders platzsparend. "Nivo" besitzt ferner einen Schirmhalter, der auch zur Aufnahme kleinerer Taschenschirme geeignet ist und in dem eine Tropfmulde integriert ist. Dank des schweren Fusses aus Marmor mit Steinfüllung steht -»Nivo-« immer standsicher. Alle Stahlteile sind in alusilber pulverbeschichtet.

  • Hakenanzahl: 10
  • Farbe: alusilber (RAL 9006), pulverbeschichtet
  • Höhe: 1795 mm
  • Durchmesser: 360 mm
  • Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
Fuss mit Steinfüllung
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Ja
Material Standrohr:
pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
10 Stk
Material Haken:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1795 mm
Gewicht:
8 kg
Durchmesser:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 190587, 190587-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 163,74*
€ 203,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 196,22*
€ 243,13*
€ 4,95*
ab € 202,74*
€ 250,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 39,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.