Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-23862 Herst.-Nr.: 12.92.37 EAN/GTIN: 7322540019629 |
| | |
|
| | |
| Ein besonders reissfestes und saugfähiges Tuch für allgemeine Reinigungsarbeiten. - Grossrolle, 2-lagiges Tissue
- hochweiss geprägt, perforiert
- Masse: 240 x 360 mm
- 2 Rollen a' 1500 Tücher
Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 230 mm | Hülsendurchmesser: | 71 mm | Rollendurchmesser: | 315 mm | Material: | Zellstoff | Anzahl Lagen: | 2 | Rollenlänge: | 510 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher 2-lagig, vliestuch, 23862, 23862-SW81, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 22,02* | € 27,30* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 23,31* | € 29,74* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 23,80* | € 29,93* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,98* | € 30,09* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 67,27* | € 82,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 33,635* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|