Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Advanced 430 Mehrzweck-Papierwischtuch, 260 x 340 mm, extra stark, blau, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23872
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130073
EAN/GTIN:
     7322540183788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Das klassische Wischtuch für Flüssigkeiten, Öle, Fette und Bohremulsionen mit einer hervorragenden Absorption.

  • Performance blau (Blattanzahl: 450)
  • 2-lagig
  • perforiert
  • sehr saugfähiges und reissfestes TAD-Wischtuch
  • Masse: 260 x 340 mm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
260 mm
Hülsendurchmesser:
71 mm
Rollendurchmesser:
256 mm
Material:
Frischzellstoff
Anzahl Lagen:
2
Rollenlänge:
170 m
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork blau 2 lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, 23872, 23872-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 16,76*
€ 22,66*
5 Tage
7
€ 6,95*
ab € 17,44*
€ 23,62*
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 24,50*
€ 4,19*
ab € 18,57*
€ 25,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 27,96* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 75,49*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,98*
Zubehör
Tork
653008
ab € 56,96*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,54*
Zubehör
Tork
207210
ab € 33,07*
Zubehör
Tork
653000
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.