Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-309097 Herst.-Nr.: 350021 EAN/GTIN: 4250108804208 |
| | |
|
| | |
| Diese Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten beinhaltet eine Spezialfüllung für das Kita-Vorschulalter. Die Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten kann zum Nachfüllen genutzt werden. Die Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten ist speziell für den Einsatz in Kindergärten und für das Kita-Vorschulalter bis zum sechsten Lebensjahr geeignet. Sie können die Erste-Hilfe-Füllung Kindergarten sowohl zur Erstbefüllung wie auch zum Nachfüllen nutzen. Es beinhaltet diverse Pflaster, Mulden und Verbände sowie eine Schere und erfüllt mit seinem Inhalt die DIN 13157. Weitere Details: - Erste Hilfe-Füllung speziell für Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre
- Zum Nachfüllen oder zur Erstbefüllung geeignet
- Inhalt: gemäss DIN 13157 ASR A4.3
- Einsatzort: Kindergarten
Weitere Informationen: | | Inhalt nach DIN: | ASR A4.3 (gemäss DIN 13157) | Höhe: | 200 mm | Gewicht: | 0.705 kg | Tiefe: | 100 mm | Breite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, söhngen füllsatz nach din 13157, erste hilfe kinderset, 309097, 309097-SW81, Erste Hilfe Koffer, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,53* | € 35,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,76* | € 37,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,32* | € 38,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 30,07* | € 38,97* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 43,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|