Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Freiarmregal, Anbaufeld, doppelseitig, 300 mm Fachtiefe, 1000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34216
Herst.-Nr.:
     8852
EAN/GTIN:
     4044917318502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
34216
34216-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Doppelseitige Komplett-Regale als Grund- oder Anbaufeld erhältlich. Die Variabo-Freiarmregale sind ideal für das übersichtliche Aufbewahren und Archivieren von Unterlagen und Akten und bieten schnellen Zugriff auf die gesammelten Werke. Die Fachbodeneinheiten können mit einem einzigen Handgriff ausgewechselt und umgesetzt werden. Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm. In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen. Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern kann jede Raumlänge optimal genutzt werden. Alle Regalteile sind aus stabilem Stahl, der mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen ist. Die Variabo-Freiarmregale gibt es in einheitlichem Farbton: Lichtgrau RAL 7035. Regale, die höher als 2 m sind, müssen aus Gründen der Unfallverhütung mit Wand, Decke oder untereinander verbunden werden.

weitere Details:

  • Breite je Regalwand = Nennbreite + 30 mm
  • Böden:5 je Seite
  • Tiefe:Fachbodentiefe je Seite

Bei Fragen: Rufen Sie unsere Produktberatung an.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Böden:
5
Höhenverstellbar im Abstand von:
16 mm
Fachbodentiefe:
300 mm
Abteilbreite:
1030 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
1030 mm
Typ:
Grundfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 464,19*
€ 579,22*
€ 4,95*
ab € 649,30*
€ 752,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 786,69*
€ 909,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,35*
€ 1.082,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,87*
€ 1.080,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,84*
€ 1.042,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,62*
€ 1.002,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,69*
€ 936,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8765
ab € 13,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 25,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8912
ab € 37,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8771
ab € 38,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8989
ab € 26,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8970
ab € 27,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8743
ab € 100,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8688
ab € 28,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8761
ab € 53,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8853
ab € 386,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5087
ab € 3,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8920
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.