Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche, für Infosäule, 1 Stück, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34674
Herst.-Nr.:
     6943
EAN/GTIN:
     4044917382602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen

Plakattaschen

  • Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln
  • aus Kunststoff in Kristallglas-Optik, inkl. Magnetstreifen
  • DIN A4: passend zu den Infosäulen schmal und size, B 210 x H 297 mm
  • DIN A3: passend zu den Infosäulen breit und size, B 297 x H 420 mm
  • DIN A2: passend zu den Infosäulen breit und size, B 420 x H 594 mm
  • DIN A1: passend zur Infosäule size, B 594 x H 841 mm
  • VE-Inhalt: 1 oder 2 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Plakattasche DIN A3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,06*
€ 39,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,17*
€ 40,46*
€ 5,50*
ab € 30,77*
€ 41,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,77*
€ 42,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 69,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 10,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44693214
ab € 167,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.