Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 1900 x B 960 x T 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35165
Herst.-Nr.:
     9489
EAN/GTIN:
     4044917343603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
35165
35165-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Variabel und praktikabel

Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Ein Unterschied liegt in der Ergänzung der Leer-Regale. Diese Leer-Regale mit dem entsprechenden Zubehör wie beispielsweise einem Hängeregistratur-Auszug, dienen einer Einrichtung gemäss Ihren individuellen Anforderungen.

zur weiteren Einrichtung nach Wahl

mit Rückwand

mit Kopf- und Sockelboden

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

unterschiedliche Masse

Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
60 kg
Fachbodentiefe:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Leer-Regal
Masse H x B x T:
1900 x 960 x 400 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,37*
€ 244,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,03*
€ 251,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 193,75*
€ 253,18*
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 298,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 345,72*
€ 411,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,57*
€ 455,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9439
ab € 238,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 25,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8414
ab € 208,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8416
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.