Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 2250 x B 960 x T 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35177
Herst.-Nr.:
     9490
EAN/GTIN:
     4044917343702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
35177
35177-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Variabel und praktikabel

Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Ein Unterschied liegt in der Ergänzung der Leer-Regale. Diese Leer-Regale mit dem entsprechenden Zubehör wie beispielsweise einem Hängeregistratur-Auszug, dienen einer Einrichtung gemäss Ihren individuellen Anforderungen.

zur weiteren Einrichtung nach Wahl

mit Rückwand

mit Kopf- und Sockelboden

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

unterschiedliche Masse

Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
60 kg
Fachbodentiefe:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Leer-Regal
Masse H x B x T:
2250 x 960 x 400 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,14*
€ 283,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 220,49*
€ 285,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 291,72*
Frei Haus
ab € 284,46*
€ 347,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 406,11*
€ 471,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,30*
€ 554,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9440
ab € 278,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 25,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8414
ab € 208,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8416
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.