Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 2250 x B 750 x T 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35179
Herst.-Nr.:
     9587
EAN/GTIN:
     4044917353008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Ein Unterschied liegt in der Ergänzung der Leer-Regale. Diese Leer-Regale mit dem entsprechenden Zubehör wie beispielsweise einem Hängeregistratur-Auszug, dienen einer Einrichtung gemäss Ihren individuellen Anforderungen.

  • zur weiteren Einrichtung nach Wahl
  • mit Rückwand
  • 2250 mm hoch
  • Länge pro Regalwand: 780 mm
  • mit Kopf- und Sockelboden
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • unterschiedliche Tiefen


Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
60 kg
Fachbodentiefe:
300 mm
Tiefe:
340 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Leer-Regal
Masse H x B x T:
2250 x 750 x 300 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal anbau, 35179, 35179-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,04*
€ 266,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 205,99*
€ 270,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 274,23*
Frei Haus
ab € 261,81*
€ 322,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 371,34*
€ 445,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,33*
€ 529,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,08*
€ 502,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9537
ab € 256,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8406
ab € 3,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 197,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8415
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.