Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, Tiefe: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36910
Herst.-Nr.:
     5827
EAN/GTIN:
     4044917181007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 1800 mm
  • Tiefe: 400, 500 oder 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, aktenregal stahl, stützrahmen steckregal, kerkmann aktenregal, 36910, 36910-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,79*
€ 166,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,45*
€ 180,66*
€ 4,95*
ab € 168,71*
€ 210,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 204,97*
€ 253,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 138,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 267,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 314,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 340,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 180,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 203,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 231,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 166,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.