Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Regal M2 Abschlussrahmen HxT 1800x500mm Böden alusilber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Regal M2 Abschlussrahmen HxT 1800x500mm Böden alusilber/lichtgrau
Design-Regal M2 Abschlussrahmen HxT 1800x500mm Böden alusilber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK5827
Herst.-Nr.:
     5827
EAN/GTIN:
     4044917181007
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Regale können auch schön sein
  • So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind
  • Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen
  • Die Fachböden sind lichtgrau (RAL 7035) und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar
  • Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen
  • Die Seitenteile (horizontal geteilt) bestehen aus Rundrohr (Durchmesser 40 mm) mit verschweißten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber, ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13.7 kg
Farbe:
silber/grau
Farbname:
alusilber/lichtgrau
Höhe:
1800 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, aktenregal, /Steckregale, 5827, Abschlussrahmen, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalfeld, Schraub, Schraub-/Steckregale, Schraub/Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, und
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 134,38*
€ 167,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,45*
€ 178,17*
€ 4,95*
ab € 178,59*
€ 217,88*
Frei Haus
ab € 202,85*
€ 250,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 141,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 272,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 315,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 346,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 22,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 17,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 187,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 214,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 239,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 174,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.