Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal BAUER S 3020-4E, Anbauregal, B 1000 x T 600 x H 2000 mm, 4 Auffangwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460854
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3020-4E
EAN/GTIN:
     4052462023802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gitterrostregal für Gefahrstoffdepo...

Das Kleingebinderegal S 3020-4E besitzt 4 Ebenen. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus widerstandsfähigem und langlebigem Stahl ist das Kleingebinderegal einfach zu reinigen.

Das Kleingebinderegal ist ausgestattet mit:

  • Anbauregal
  • schraubenloses Stecksystem
  • 4 Auffangwannen (jeweils B 1000 x T 600 x H 70 mm)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Max. Feldlast:
600 kg
Regaltyp:
Steckregal
Feldtyp:
Anbauregal
Fachlast:
150 kg
Tiefe:
600 mm
Auffangvolumen:
4x30 l
Gebindeart:
Kleingebinde
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Auffangwanne:
Ja
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Wannenwandstärke:
3 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1000 mm
Auffangvolumen je Lagerebenen:
30 l
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal, auffangwanne kleingebinderegal, anbauregal h2000xb1000xt600mm, 460854, 460854-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,31*
€ 502,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 506,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,19*
€ 506,72*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 443,544*
€ 520,204*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 710,75*
€ 802,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,40*
€ 954,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,17*
€ 948,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,85*
€ 925,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,03*
€ 896,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,75*
€ 845,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.