Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer Sherpa 10tlg.-Set, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-56320
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5632-22
EAN/GTIN:
     4005546503714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset

elegantes anthrazit-graues Design
für Sichttafeln DIN A4
extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid)
hohe Standfestigkeit (mit ummantelter Gussbeschwerung und rutschfesten Gummifüssen)
durch einen Steckmechanismus kann die Aufnamekapazität mit Erweiterungsmodulen beliebig ausgebaut werden
Tischständer komplett mit Sichttafeln und Reitern

Weitere Informationen:
Farbe:
grau; schwarz
Ausführung:
mit Reitern
Material:
Polyamid (PA)
Erweiterbar:
Ja
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Ja
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Tischständer
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, kunststoffreiter, 56320, 56320-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Tischaufsteller, telefonregister, Tischständer, Klarsichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 63,65*
€ 79,62*
€ 6,78*
ab € 63,73*
€ 79,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 64,73*
€ 81,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 86,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 130,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 106,85* pro Box)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,69*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,88*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,70*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
558201
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.