Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, orange
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, orange
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, orange
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, orange
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, orange
Artikel-Nr.:
     690-551428014
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560609
EAN/GTIN:
     4005546506524
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Zur Anwendung in SHERPA® und VARIO® Sichttafelsystemen. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Für DIN A4 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Papiereinschub von oben • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5606
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 322 mm x 5 mm
Farbe:
Orange
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 orange, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, sichttafel, sherpa, vario, sichttafelsystem, sichttafel-system, profilrahmen, hartfolie, sichttafel aus hartfolie, einsteckschilder
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 3,81*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,87*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 4,31*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,196*
€ 4,988*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,72*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,90*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,49*
Zubehör
Durable
560919
ab € 1,73*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,92*
Zubehör
Durable
563610
ab € 128,45*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,42*
Zubehör
Durable
585401
ab € 35,00*
Zubehör
Durable
581201
ab € 2,886*
Zubehör
Durable
563301
ab € 144,86*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,52*
Zubehör
Durable
558737
ab € 84,31*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,33*
Zubehör
Durable
558201
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.