Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896035
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560919
EAN/GTIN:
     4005546521473
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Sichttafel-Reiter zur Inhaltsangabe und Übersicht. Mit blanko Einsteckschildern. • Reiter für Sichttafeln zur Inhaltsangabe und Übersicht • Kann oben oder seitlich auf die Profilleiste von SHERPA Sichttafeln gesteckt werden • Mit blanko Einsteckschildern • 5er Ablauf, 58 mm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5609
Außenmaße (B x H x L/T):
58 mm x 268 mm x 26 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
58 mm x 185 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,56*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,62*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,38*
€ 4,07*
7 Tage
59
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 4,14*
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,80*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,54*
Zubehör
Durable
563610
ab € 126,33*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,37*
Zubehör
Durable
585401
ab € 34,93*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,70*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,70*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
581201
ab € 2,896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.