Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A4, rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560603
EAN/GTIN:
     4005546521428
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Zur Anwendung in SHERPA® und VARIO® Sichttafelsystemen. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Für DIN A4 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Papiereinschub von oben • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5606
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 322 mm x 5 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, sichttafel, sherpa, vario, sichttafelsystem, sichttafel-system, profilrahmen, hartfolie, sichttafel aus hartfolie, einsteckschilder
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,93*
2 Tage
191
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,38*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,40*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,59*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,186*
€ 5,038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
560919
ab € 1,73*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.