Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer + 10 Tafeln A4, farbsortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64496
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292696
EAN/GTIN:
     3377994341097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter

A4-Metalltischständer in LIchtgrau mit 10 farbsortierten Tafeln und 5 Aufsteckreitern.
Metall, lackiert
einsetzbar im Büro, Verkauf, Einkauf, in der Buchhaltung, Personalabteilung, im Kundendienst, Sekretariat usw.
schräggestellter Sockel
ermöglicht sichere Handhabung mit einer Hand
Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
mit Reitern
Material:
Metall
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Ja
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Tischständer
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, redner pult, sichttafelschwenkarm tarifold, 64496, 64496-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Tischständer, Klarsichttafel, Sichttafelständer, Tafeln, Sichtrahmen, Wandaufhängung
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 2,90*
ab € 55,17*
€ 73,11*
2 Tage
3
pro Satz
€ 5,95*
ab € 55,51*
€ 73,11*
18 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,87*
ab € 55,37*
€ 73,13*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 54,42*
€ 74,66*
Lager 3635
pro Satz
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 97,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,73*
€ 116,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 96,63*
€ 114,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,76*
€ 100,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,67*
€ 96,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,18*
€ 88,27
pro Satz
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.