Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Set Legamaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-655087
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225000
EAN/GTIN:
     8713797069922
Suchbegriffe:
655087
655087-SW81
Tafel Zubehör
Präsentationswand-Zubehör (Set)
Umfangreiches Kit mit hochwertigem Zubehör für Moderationswände. Marker: 20 TZ41 Präsentationsmarker (jeweils 10 in: Schwarz, Rot), 4 TZ48 Jumbo-Präsentationsmarker (je 1 in Schwarz, Rot, Blau, Grün). Moderationskarten: 100 Emoticons Lächelnd Traurig, 500 Rechtecke (9,5 x 20 cm), farblich sortiert, 100 Kreise (Durchm. 9,5 cm), weiss 100 Kreis (Durchm. 14 cm), weiss 50 Kreise (Durchm. 19 cm), weiss 50 Ovale (11 x 19 cm), weiss. Pinnadeln: 200 Moderationsnadeln, sortierte Farben. Sonstiges: 1 Klebestift, 10 Papierwolken (26,5 x 43 cm), 1040 Moderationsklebepunkte (Durchm. 19 mm), je 520 in Rot, Blau, 50 Papierstreifen für Überschriften (10 x 46 cm), pink, 1 Gratisbroschüre mit Tipps Tricks. Stabiler, wiederverschliessbarer Karton mit Tragegriff und getrennten Fächern für die verschiedenen Zubehörartikel. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Die perfekte Ergänzung zu allen Legamaster Moderationstafeln. Bequem überallhin mitnehmbar. Auch als Nachfüllset für grössere Moderatorenkoffer verwendbar. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC--zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
125 mm
Tiefe:
235 mm
Breite:
380 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
32
€ 5,87*
ab € 69,78*
€ 93,18*
€ 4,95*
ab € 73,65*
€ 100,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 130,14*
€ 4,95*
ab € 101,14*
€ 133,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-144510
ab € 113,00*
Zubehör
Legamaster
7-144610
ab € 113,76*
Zubehör
Legamaster
7-144550
ab € 73,30*
Zubehör
Legamaster
7-144650
ab € 73,82*
Zubehör
Legamaster
7-144575
ab € 94,87*
Zubehör
Legamaster
7-144112
ab € 364,76*
Zubehör
Legamaster
7-144212
ab € 363,64*
Zubehör
Legamaster
7-144121
ab € 363,77*
Zubehör
Legamaster
7-144221
ab € 373,42*
Zubehör
Legamaster
7-144126
ab € 234,63*
Zubehör
Legamaster
7-144226
ab € 235,36*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.