Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Moderationskoffer
>
Moderatorenkoffer Nachfüllset
>
Artikel
Legamaster Moderationsset 2200-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-30130980
Hersteller:
Legamaster
Herst.-Nr.:
7-225000
EAN/GTIN:
8713797069922
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Die perfekte Ergänzung zu allen Legamaster Moderationstafeln. Bequem überallhin mitnehmbar. Auch als Nachfüllset für größere Moderatorenkoffer verwendbar. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
3000 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48196000
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Tafelmarker
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Produktfarbe
Gemischte Farben
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%
... >
Präsentations-Materialien
>
Präsentationszubehör
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Moderationsbox
,
Moderationskoffer
,
Moderationstasche
,
Moderatorenbox
,
Moderatorenkoffer
,
Moderatorentasche
,
Präsentationskoffer
,
Seminarkoffer
,
Moderatorenkoffer Nachfüllset
,
moderationskarten wolke weiß
,
kommunikations-karten weiß
,
kommunikations karten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Adressetiketten A4, 63,5 x 38,1 mm, weiß
Herma
5074
ab € 5,67*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, Ø 20 mm, rund, weiß
Herma
4386
ab € 5,73*
Zubehör
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm quiet grey
Legamaster
7-144510
ab € 113,31*
Zubehör
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x100cm soft beige
Legamaster
7-144610
ab € 113,04*
Zubehör
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm quiet grey
Legamaster
7-144550
ab € 73,47*
Zubehör
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x50cm soft beige
Legamaster
7-144650
ab € 73,58*
Zubehör
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x75cm quiet grey
Legamaster
7-144575
ab € 94,71*
Zubehör
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Legamaster
7-144112
ab € 364,89*
Zubehör
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 119.5x200cm soft beige
Legamaster
7-144212
ab € 363,66*
Zubehör
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm quiet grey
Legamaster
7-144121
ab € 365,04*
Zubehör
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x119.5cm soft beige
Legamaster
7-144221
ab € 373,59*
Zubehör
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm quiet grey
Legamaster
7-144126
ab € 235,25*
Zubehör
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x59.5cm soft beige
Legamaster
7-144226
ab € 234,75*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, blau, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2253
ab € 2,18*
Zubehör
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 19 mm, rund, gelb, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Herma
2251
ab € 2,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen