Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschilder, 61 x 210 mm, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-69266
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8052-19
EAN/GTIN:
     4005546810522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder

Sind unentbehrlich bei Tagungen, Konferenzen, Seminaren, Schalterhallen, Rezeptionen und Ausstellungen. Auch für Preisauszeichnungen und Artikelkennzeichnungen in Schaufenstern geeignet.

  • Glasklare Hartfolie
  • besonders standfest
  • zweiseitig lesbar inkl. Einsteckschildchen blanko mit Dekorrahmen zum Selbstbeschriften
  • auswechselbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
25
Masse B x H:
210 x 61 mm
Stück/Paket:
25
Befestigung:
Tischnamensschild
Material:
Hartfolie
Höhe:
61 mm
Lieferumfang:
25 Tischnamensschilder
Breite:
210 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,9028*
€ 2,4608*
1 Tag
75
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0996*
€ 2,6724*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,77*
9 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 44,82*
€ 55,84*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 88,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,23*
€ 104,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,35*
€ 99,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,8256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146002
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.