Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal Sign Türschild, Acrylglas, 148 x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-84270
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4822-19
EAN/GTIN:
     4005546403571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Schilder-Klemmhalter

Elegantes, zeitloses Türschild-Sortiment aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare Acrylplatten und eine transluzente Folie verleihen dem Crystal Sign sein edles Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen, polierten Acrylplatten gelegt und durch 2 Schrauben an der Wand fixiert (im A3-Format mit 4 Schrauben). Die Folien sind sowohl für Farb- als auch für S/W-Laserdrucker geeignet.

  • Lieferung inkl. Aufbauanleitung, Montagematerial und 2 Einlegefolien
  • H 210 x B 297 mm = DIN A4
  • H 297 x B 420 mm = DIN A3
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Material Rückenfläche:
Acrylglas
Befestigungsmaterial:
Ja
Masse H x B in mm:
148 x 148
Befestigungsart:
anschrauben
Höhe:
148 mm
Gewicht:
0.203 kg
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, 84270, 84270-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Gefahrensymbol (Aufkleber), Warnschild (Aufkleber), Aufkleber (Warnschild), Minisymbol
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 15,85*
€ 21,24*
1
€ 6,78*
ab € 16,25*
€ 21,76*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 16,27*
€ 21,77*
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 16,75*
€ 22,29*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483219
ab € 6,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.