Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal Sign Türschild, Acrylglas, DIN A6


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-84470
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4821-19
EAN/GTIN:
     4005546403557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller

Elegantes, zeitloses Türschild-Sortiment aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare Acrylplatten und eine transluzente Folie verleihen dem Crystal Sign sein edles Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen, polierten Acrylplatten gelegt und durch 2 Schrauben an der Wand fixiert (im A3-Format mit 4 Schrauben). Die Folien sind sowohl für Farb- als auch für S/W-Laserdrucker geeignet.

  • Lieferung inkl. Aufbauanleitung, Montagematerial und 2 Einlegefolien
  • H 210 x B 297 mm = DIN A4
  • H 297 x B 420 mm = DIN A3
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Material Rückenfläche:
Acrylglas
Befestigungsmaterial:
Ja
Masse H x B in mm:
148 x 105
Befestigungsart:
anschrauben
Höhe:
105 mm
Gewicht:
0.14 kg
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischaufsteller, Tischschild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable tischaufsteller a4, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, 84470, 84470-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Gefahrensymbol (Aufkleber), Warnschild (Aufkleber), Aufkleber (Warnschild), Minisymbol
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,63*
€ 18,33*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 13,63*
€ 19,66*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,96*
€ 20,15*
10 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,07*
€ 20,23*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 37,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,43*
€ 44,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
1 Paket enthält 1 Schild (ab € 28,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483119
ab € 6,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.