Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, 2-Fach, 24 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881720
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510889152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Aus mattiertem Edelstahl, robust in Form und Funktion. Die hohe Qualität steht für eine lange Lebensdauer, das ansprechende Design macht auch optisch was her. Mit Kunststoff- Inneneimer, leisem, geruchsdichtem Deckel und einem großen, robusten Pedal für eine einfache Bedienung.

  • Inkl. Etiketten

Fassungsvermögen: 24 Liter

Maße: H 430 x B 410 x T 390mm

Fassungsvermögen: 36 Liter

Maße: H 430 x B 590 x T 390mm

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
2 - Fach
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Ja
Griff:
Ja
Tretmechanismus:
Ja
Material:
Edelstahl, gebürstet
Anzahl Sammelbehälter:
2 Stk.
Fassungsvermögen:
24 Liter
Klappbar:
Nein
Höhe:
430 mm
Gewicht:
4.370 kg
Breite:
410 mm
Inhalt:
24 l
Länge:
390 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 156,27*
€ 205,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 188,67*
€ 248,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.