Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Whiteboard 1020, weiß kunststoffbeschichtet, 1000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883125
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250874511133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Weißwandtafel

Mithilfe dieses Whiteboards gestalten Sie kreative Meetings, Brainstormings und Besprechungen professionell und ergebnisorientiert. Es ist in verschiedenen Tafelgrössen erhältlich und wahlweise mit einer kunststoffbeschichteten oder einer emaillierten Oberfläche verfügbar. Letzgenannte Variante ist langlebiger, unempfindlicher gegenüber Kratzern und mit 30 Jahren Garantie versehen. Auf das Whiteboard mit der kunststoffbeschichteten Oberfläche erhalten Sie 3 Jahre Garantie.

Generell ist das magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Whiteboard in beiden Ausführungen mit Kunststoffecken sowie einem stabilen Aluminiumrahmen ausgestattet. Es ist sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzbar und lässt sich unkompliziert an der Wand befestigen.

Sie erhalten dieses Whiteboard inklusive einer praktischen Ablageschale für Stife, Wischer und andere Utensilien.

Weitere Details:

  • Hochwertiges Whiteboard
  • Einsetzbar sowohl im Hoch- als auch im Querformat
  • Magnethaftend
  • Beschreibbar und trocken abwischbar
  • Geeignet für die einfache Wandmontage
  • Edler Aluminiumrahmen
  • Kunststoffecken
  • Lieferung erfolgt inkl. Ablageschale für Stifte, Wischer usw.
  • Wahlweise mit kunststoffbeschichteter oder emaillierter Oberfläche erhältlich (emaillierte Oberfläche ist kratzfester und langlebiger)
  • Wahlweise in verschiedenen Tafelgrössen verfügbar
  • Garantie: je nach gewählter Oberfläche 30 Jahre (emailliert) bzw. 3 Jahre (kunststoffbeschichtet)
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Material Rahmen:
Aluminium
Eigenmarke:
Select
Trocken abwischbar:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
1000 mm
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
Fahrbar:
Nein
Masse B x H:
2000 x 1000 mm
Lieferumfang:
Ablageschale
Im Querformat verwendbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Im Hochformat verwendbar:
Ja
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
silber
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
2000 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard schäfer shop, glas board, Whiteboards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 122,18*
€ 162,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 192,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.