Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutz-Aufsatz für Standascher tec-art E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-93640
Herst.-Nr.:
     6292
EAN/GTIN:
     4044917416888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • die ideale Ergänzung zum Standascher tec-art E
  • der Aufsatz schützt den Ascher vor Regenwasser
  • Einsatz auch in nicht überdachten Aussenbereichen möglich
  • Masse: ø 320 mm x H 200 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Edelstahl
Höhe:
200 mm
Gewicht:
0.8 kg
Durchmesser:
300 mm
Inhalt:
8 l
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, sicherheitsaschenbecher, kerkmann sicherheitsascher, 93640, 93640-SW81, Ascherkombination, Kombiascher, Aussenascher, Nasseinsatz für Papierkorb, Papierkorb-Beutelbefestigungsring, Papierkorb-Abfalleinsatz, Abfalleinsatz für Papierkorb, Beutelbefestigungsring für Papierkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,20*
€ 42,70*
€ 5,50*
ab € 31,73*
€ 44,66*
€ 4,95*
ab € 37,40*
€ 51,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,81*
€ 54,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 58,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6291
ab € 158,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.