| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6292 Herst.-Nr.: 6292 EAN/GTIN: 4044917416888 |
| |
|
| | |
| - Ideal für den Außenbereich
- Wetterschutzaufsatz aus Edelstahl
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.82 kg | Durchmesser: | 320 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 190 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, sicherheitsaschenbecher, kerkmann sicherheitsascher, Aschenbecher, Garderoben, Stand, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 31,26* | € 42,54* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,58* | € 44,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,39* | € 47,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,96* | € 53,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,82* | € 57,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|