Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Polyethylen, rund, 121 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94417
Herst.-Nr.:
     FG263200GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • rund
  • Vollkunststoffkonstruktion
  • rostfrei, stoss- und kratzfest, kälte- und formbeständig, bruchfest
  • zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
  • robuste Deckel (optional) mit Schnappverschlüssen für sicheres, stabiles Stapeln
  • starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
  • robuste Fahrgestelle (optional) aus Kunststoff mit 5 bzw. 4 Lenkrollen, leicht montierbar
  • lebensmittelecht
  • Lieferung ohne Deckel und Fahrgestell
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Kunststoff
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
690 mm
Gewicht:
3.300 kg
Durchmesser:
560 mm
Inhalt:
121 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, rundbehälter pe, abfallbehälter für außenanlagen, abfalltonnen kunststoff, 94417, 94417-SW81, Abfall-Trennsystem
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 48,77*
€ 60,63*
1
€ 8,95*
ab € 49,79*
€ 63,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 54,99*
€ 69,0054*
1
€ 4,95*
ab € 57,05*
€ 69,15*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 88,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,01*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,86*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 35,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,77*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 35,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,10*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,40*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,68*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.