| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-96881 Herst.-Nr.: 14-1381 EAN/GTIN: 4250448503762 |
| | |
|
| | |
| Alle Fahrradanhänger werden fest verschweisst und mit kompletter Anhängerkupplung geliefert. Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweisst. Der Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert. Die Fahrradanhänger sind aus Stahrohr und Winkelstahl gefertigt und fest verschweisst. Die Ladefläche und Bordwände sind aus wasserfesten Siebdruckplatten. - Tragkraft: 400 kg
- Oberfläche: pulverbeschichtet in blau (RAL 5010).
- Geländer bzw. Bordwandhöhe: 220 mm
- Luftbereifung: ø 400 x B 100 mm
- Ladefläche (B/L): 535 x 835/1135 mm
- Gesamtbreite: 840 mm
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Ausführung: | ohne Bordwand | Transporttyp: | Fahrradanhänger | Bereifung: | 2 Bockrollen | Ladehöhe: | 255 mm | Transportart: | manuell | Radausführung: | luftidentisch | Länge Ladefläche: | 830 mm | Breite Ladefläche: | 535 mm | Radbreite: | 100 mm | Material Ladefläche: | Siebdruckplatte | Bordwände: | Nein | Bauart: | Transport | Traglast: | 400 kg | Ausstattung: | Lieferung mit kompletter Anhängerkupplung | Raddurchmesser: | 400 mm | Einsatzort: | Aussenbereich | Höhe: | 475 mm | Gewicht: | 22.738 kg | Breite: | 840 mm | Länge: | 1930 mm | Radlagerung: | Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 96881, 96881-SW81, Handkarre, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 309,85* | € 362,01* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,62* | € 364,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,84* | € 389,58* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,34* | € 436,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 352,03* | € 441,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|