| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-GA14-1381 Herst.-Nr.: 14-1381 EAN/GTIN: 4250448503762 |
| |
|
| | |
| Produktinfo Fahrradanhänger ohne Bordwände: Alle Fahrradanhänger werden fest verschweißt. Geländer bzw. Bordwandhöhe 220 mm. Die Fahrradanhänger werden mit kompletter Anhängerkupplung geliefert. Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweißt. Der Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert. · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder mit Luftbereifung, blaugrau · Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr · Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte · Anhängerkupplung zur Selbstmontage am Fahrrad · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 14-1381 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 309,85* | € 362,01* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,62* | € 364,27* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,84* | € 389,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,34* | € 436,15* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 352,03* | € 441,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|