Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherschutzhaube Typ FS-6/EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-98894
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25110000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
Kastenverschluss

Aus Vollkunststoff, einsetzbar im Innen- sowie im Aussenbereich. Auch geeignet für LKWs für nahezu alle 6 kg GLORIA-Pulverfeuerlöscher geeignet und plombierbar. Haubenoberteil glasklar. Stoss-, witterungs- und temperaturbeständig (-20-° C bis + 60-° C)
Masse: H 620 x B 320 x T 210 mm
Lieferung: ohne Löscher

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent; grau
Material:
Kunststoff
Höhe:
620 mm
Tiefe:
210 mm
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Spannverschluss, kastenverschluss, 98894, 98894-SW81, Feuerlöscher Zubehör, Abdeckhaube (Feuerlöscher)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,31*
€ 50,47*
3 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 40,45*
€ 50,48*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 50,88*
1 Tag
79
1
€ 5,45*
ab € 41,28*
€ 50,98*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 72,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
126502
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.