| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFTHBOBBA3513 Herst.-Nr.: THBOBBA.35.13 EAN/GTIN: 3660141230260 |
| |
|
| | |
| - Design und Komfort in einem Sitz
- 360 Grad drehbar
- sitzhöhenverstellbar
- stabile Konstruktion & solide Verarbeitung
- 2er-Set Barhocker
- Sitz: Kunststoff, Polypropylen mit Sitzkissen aus Kunstleder
- Fußgestell: Stahl, verchromt
- Sitzhöhe: 59 - 71 cm
- Maße: H 83/104 X B 39 X PT 42 cm
- Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen: | | Breite: | 390 mm | Bruttogewicht: | 9.0000 kg | Farbe: | weiß | Farbe der Sitzfläche: | weiß | Höhe: | 1040 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Paperflow | Material: | Metall/Kunststoff | Material der Sitzfläche: | PP (Polypropylen) | Material des Fußes: | Stahl | Packungsinhalt: | 2 Stück | Sitzhöhe: | 59-71 cm | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,64* | € 141,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 121,53* | € 153,09* | | | | Lager 467 | 350 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 140,38* | € 183,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 137,10* | € 188,60* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 157,95* | € 193,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|