Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-103554 Herst.-Nr.: 7-103554 EAN/GTIN: 8713797098953 |
| | |
|
| | |
| Whiteboard Legamaster Economy Plus 7-103554 90x120cm, emailliert, bakterienresistent, trocken abwischbar, Aluminiumrahmen, Stativ-Drehtafel, FSC - Legamaster Economy PLUS Stativ-Drehtafeln 7-103554 sind um 360 Grad drehbar (zum Wechseln der Schreibfläche einfach die Tafel umdrehen und in der neuen Position fixieren), benutzerfreundlich und besonders geeignet für trockenabwischbare Tafelschreiber oder zum Anheften mittels Magneten. Tafelmaße: 90x120cm, Tafeloberfläche: emaillierter Stahl (weiß), Rahmen und Stativ: Aluminium grasu, Ecken: Kunststoff hellgrau, Gestell: Zweibeinstativ mit 4 Rollen (2 feststellbar), Gewicht: 20,63 kg. Ausführung: magnethaftend, Tafel um 360 Grad drehbar, Aluminum Stiftablage (100cm). Lieferung inkl. Montagematerial. Tafel und Stativ sind seperat verpackt. Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie + zusätzlich 10 Jahre auf die Beschreib-/Trockenwischfähigkeit der Oberfläche bei Verwendung von Legamaster Zubehör. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC N001527). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90cm x 120cm, magnet board, magnet-board legamaster, emailliert, Stativ Drehtafel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 424,83* | € 506,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,88* | € 506,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 491,85* | € 576,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|