| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-17087 Herst.-Nr.: H6817087 EAN/GTIN: 4012086025545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Desinfektionsmittel-Station Helit the aseptic H6817087 Bodenständer, inkl. Spender mit Tropfschale & Leerflasche 1000 ml (Euroflasche), grau/weiß - Die Helit Desinfektionssäule the aseptic H68170 trägt zum optimalen Schutz vor Keimen und Bakterien bei und eignet sich ideal für hochfrequentierte Empfangsbereiche. Die Bedienhöhe von 118 cm ermöglicht eine hygienische Bedienung mit dem Ellenbogen und ist auch für Kinder gut erreichbar. Fassungsvermögen: 1 Liter, Maße: 40 x 40 x 131,5 cm (B x T x H), Material: pulverbeschichtetes Stahlgestell, Spender und Flasche aus schlagfestem Kunststoff, Farbe: Säule mittelgrau, Spender weiß/grau, Ausführung Säule: stabiler Stand durch massive Bodenplatte, Gummifüße sorgen für Rutschfestigkeit auf glatten Untergründen, Ausführung Spender: mit Pumphebel, robuste Ventiltechnik, mit Auffangschale und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige, je nach Bedarf auch mit Flüssigseifen oder Lotionen befüllbar. Im Lieferumfang enthalten: 1000 ml Leerflasche (Euroflasche), Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, helit desinfektionssäule, cremeseifenspender, seifenspender stahl, Desinfektionsständer, Hygieneständer, Hygienesäule |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 151,17* | € 189,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 147,34* | € 190,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 152,76* | € 194,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,32* | € 195,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|