Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Desinfektionssäule "the aseptic" 242362-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242362-YY
Herst.-Nr.:
     H6817087
EAN/GTIN:
     4012086025545
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
helit Desinfektionssäule "the aseptic" Handdesinfektion für hochfrequentierte Bereiche zuverlässig bereitstellen: Dafür eignet sich die helit Desinfektionssäule „the aseptic“ mit massiver Bodenplatte. Neben der Platte sorgen rutschfeste Gummifüße für Standfestigkeit auf glatten Böden. Das robust pulverbeschichtete Stahlgestell wird mit Kunststoffspender und 1.000-ml-Leerflasche geliefert. helit Desinfektionssäule „the aseptic“ für hochfrequentierte Empfangsbereiche Robust pulverbeschichtetes Stahlgestell Spender aus Kunststoff inkl. 1.000-ml-Leerflasche Massive Bodenplatte für festen Stand Rutschfeste Gummifüße für glatten Untergrund Inkl. Befestigungsmaterial Made in Germany Spendersystem Typ = Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender Geeignet für Desinfektionsmittel = ja Füllmenge = 1.000 ml Höhe = 1315 mm Breite = 400 mm Tiefe = 400 mm Vorratsanzeige = nein Abschließbar = nein Befestigungsmaterial inklusive = ja Farbe = mittelgrau Material = pulverbeschichteter Stahl Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllmenge:
1000 ml
Tiefe:
400 mm
Vorratsanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
400 mm
Farbe:
mittelgrau
Geeignet für Desinfektionsmittel:
ja
Höhe:
1315 mm
Material:
pulverbeschichteter Stahl\;Kunststoff\;
Spendersystem Typ:
Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
HEIGHT GRO:
1320.00 mm
WIDTH GRO:
1320.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
14.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 151,17*
€ 189,41*
€ 2,95*
ab € 147,34*
€ 190,81*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 152,76*
€ 194,40*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 195,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.