Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdesinfektionsmittel Helit Grau, Weiß 400x400x1315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1148902
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1148902
Artikel-Nr.:
     94QG7-1148902
Herst.-Nr.:
     H6817087
EAN/GTIN:
     4012086025545
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Helit Hand Sanitiser Stand . Modell: H68170. Produktlinie: Die Aseptik. Farbe: Grau, Weiß. Material: Stahl. Abmessungen: 400 x 400 x 1315 mm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Farbe:
Grau, Weiß
Höhe:
1315 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 151,17*
€ 189,41*
€ 2,95*
ab € 147,34*
€ 190,81*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 152,76*
€ 194,40*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 195,45*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.