Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2020225 Herst.-Nr.: 2020225XEU EAN/GTIN: 5028252613910 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 225X 2020225XEU 4x25mm Partikelschnitt, ca. 225 Blatt, 60 Liter Behälter - Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 225X 2020225XEU Schnittart: 4x25mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 225 Blatt (automatisch), ca. 10 Blatt (manuell), vernichtet auch: Büro- und Heftklammern sowie Kreditkarten, Arbeitsbreite: 230mm, Sicherheitsstufe: P-4/T-4, Auffangbehälter: 60 Liter Papierkorb, Geräuschpegel: 55 dBA, Farbe: schwarz, Maße: 806x415x4654mm (HxBxT), Gewicht: ca. 22kg. Ausführung: Lenkrollen zur komfotablen Bewegung des Geräts, einfach zu benutzendes Bedienelement (Touch-Control-Tasten), Abkühlanzeige, 30 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter, energiesparender Schlafmodus nach 3 Minuten Nicht-Benutzung, Anti-Papierstau-Technologie, automatische und manuelle Rücklauffuntkion, Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor, herausziehbarer Abfallbehälter für müheloses Entleeren, geräuscharmer Betrieb minimiert Geräuschentwicklung. Herstellergarantie: 2 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, rexel aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter, Reisswölfe, Reißwolf, Büromaschinen, automatischer Shredder, automatischer Einzug, automatischer Aktenvernichter, automatisierter Akentvernichter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 419,40* | € 463,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 421,75* | € 467,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 431,23* | € 475,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 457,60* | € 502,17* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,26* | € 548,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|