Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 750M 2020750MEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 750M 2020750MEU
Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 750M 2020750MEU
Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 750M 2020750MEU
Artikel-Nr.:
     3636-2020751
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020750MEU
EAN/GTIN:
     5028252613989
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 750M 2020750MEU

2x15mm Mikropartikelschnitt, ca. 750 Blatt, 140 Liter Behälter - Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 750M 2020750MEU Schnittart: 2x15mm Mikropartikelschnitt, Schneidleistung: 750 Blatt (automatisch), ca. 15 Blatt (manuell), vernichtet auch: Büro- und Heftklammern sowie Kreditkarten, Arbeitsbreite: 230mm, Sicherheitsstufe: P-5/T-5, Auffangbehälter: 140 Liter Papierkorb, Geräuschpegel: 55 dBA, Farbe: schwarz, Maße: 1133x510x570mm (HxBxT), Gewicht: ca. 53kg. Ausführung: robuster Unterschrank mit herausziehbarem Behälter, Beutelspender in der Tür integriert, Lenkrollen zur komfortablen Bewegung des Geräts, einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten und PIN-Code-Sperre, Abkühlanzeige, 240 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter, energiesparender Schlafmodus nach 3 Minuten Nicht-Benutzung, Anti-Papierstau-Technologie, automatische und manuelle Rücklauffuntkion, Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor, Herstellergarantie: 2 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter p-5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Reisswölfe, Reißwolf, Büromaschinen, automatischer Shredder, automatischer Einzug, automatischer Aktenvernichter, automatisierter Akentvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 2.222,87*
€ 2.280,34*
Frei Haus
ab € 2.419,03*
€ 2.471,99*
€ 5,50*
ab € 2.384,76*
€ 2.471,99*
Frei Haus
ab € 2.421,85*
€ 2.474,84*
Lager 3636
29
Frei Haus
ab € 2.874,97*
€ 2.933,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.933,47*
€ 3.490,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.924,84*
€ 3.480,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.891,98*
€ 3.441,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.874,97*
€ 3.421,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,74*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.