Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 750 Blatt P5 schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 750 Blatt P5 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 750 Blatt P5 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 750 Blatt P5 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 750 Blatt P5 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 750 Blatt P5 schwarz (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-REXEL-OPTIMUM-AUTO750M
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020750MEU
EAN/GTIN:
     5028252613989
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Der Optimum AutoFeed+ 750M Mikroschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 750 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P5 kleine Mikroschnitt-Partikel (2 x 15 mm). Dieser hochentwickelte AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des großzügigen 140 Liter herausziehbaren Abfallbehälters ideal für den häufigen Einsatz im Büro geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.

Merkmale:

Automatischer Papiereinzug von bis zu 750 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchlauf. Manueller Einzug für bis zu 15 Blatt

P-5 Mikroschnitt (2 x 15 mm)

Robuster Unterschrank mit herausziebaren 140 Liter Abfallbehälter aus hochwertigem Kunststoff. In die Tür integrierter Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels

Lenkrollen für einfache und komfortable Bewegung des Aktenvernichters

Anti-Papierstau-Technologie

Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

240 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert

Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten und PIN-Code-Sperre der Papierkammer für noch mehr Sicherheit

55 dBA sehr leiser Geräuschpegel

Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor

2 Jahre Garantie auf Gerät und Schneidewellen

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-5 (DIN-NORM 66399)
Abfallbehälter in Liter:
140
Schnittart:
Mikro
Max. Schnittbreite in mm:
230
Blatt-Schneidleistung:
750
Max. Betriebsdauer (min):
240
Max. Geräuschpegel in dB:
55
Farbe:
schwarz
vernichtet CDs:
nein
vernichtet Kreditkarten:
ja
vernichtet Disketten:
nein
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
ja
Rücklaufschaltung:
ja
Schnittbreite:
2x15mm
Einsatzort:
Großraumbüro (> 10 Nutzer)
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, Autofeed Aktenvernichter, Aktenvernichter automatisch, automatischer Einzug, schwarz, Rexel, REXEL-OPTIMUM-AUTO750M
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
10
€ 4,50*
ab € 2.228,95*
€ 2.286,16*
Frei Haus
ab € 2.412,55*
€ 2.478,03*
€ 5,50*
ab € 2.385,33*
€ 2.478,03*
Frei Haus
ab € 2.419,46*
€ 2.480,89*
13 Tage
28
Frei Haus
ab € 2.561,79*
€ 2.635,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.286,16*
€ 2.720,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,80*
€ 2.708,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,00*
€ 2.670,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.228,95*
€ 2.652,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,53*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,05*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.