Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glasboard Be!Board B110 (GRÜN)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
BeBoard
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-221100-05
Hersteller:
Be!Board
Herst.-Nr.:
B1105
EAN/GTIN:
4057521000114
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Glasboard Be!Board B110 (GRÜN)
45x45cm, inkl. 2 Magnete - Be!Board Magnettafeln - optisch hochwertige Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Geeignet zum Beschriften mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten. Erhältlich in den Farben: weiß (B1100), schwarz (B1101), rot (B1102), blau (B1103), beere/violett (B1104) und grün (B1105). Maße: 45 x 45 cm, Material: gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) 4mm dick nach EN 12150-1, Aufhängung: rahmenlose Wandaufhängung im Hoch- oder Querformat, Ausführung: magnethaftend mit Neodym-Magneten, beschreibbar, trocken und feucht abwischbar, freischwebend (unsichtbare, rückseitige Aufhängung), einfache Montage im Hoch- und Querformat. Im Lieferumfang enthalten: zwei Neodym-Magnete in Zylinderform und Befestigungsmaterial. 7 Jahre Herstellergarantie auf das Produkt.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
magnet-board 45x45 cm
,
magnet board
,
magnet-board glas
,
magnettafeln
,
whiteboard
,
magnetisch
,
memoboard
,
memo boards
,
magnetwand
,
notizboard
,
magnet-pinnwand
,
schreibtafel
,
multifunktionstafel
,
flipchart-tafel
,
wanddekoration
,
büroeinrichtung
,
home office
,
weißwandtafel
,
weiße magnettafel
,
schwarze magnettafel
,
rote magnettafel
,
blaue magnettafel
,
lila magnettafel
,
grüne magnettafel
,
Glasmagnetboards
,
Glasboards
,
Glas-Magnettafeln
,
Glas-Magnetboards
,
Glasmagnettafeln
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3283
4 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 19,72*
€ 30,22*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 24,38*
€ 34,64*
Lager 3636
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 49,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 110 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, beere
Be!Board
B1104
ab € 19,73*
Ähnlich
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau
Be!Board
B1103
ab € 19,82*
Ähnlich
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, rein-weiß
Be!Board
B1100
ab € 19,66*
Ähnlich
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, rot
Be!Board
B1102
ab € 19,76*
Ähnlich
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, schwarz
Be!Board
B1101
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen