Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-221400-10 Herst.-Nr.: B1400 EAN/GTIN: 4057521000152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glasboard Be!Board B1400 (WEISS) 90x120cm, inkl. 2 Magnete - Be!Board Magnettafeln B1400 - optisch hochwertige Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Geeignet zum Beschriften mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten. Maße: 90 x 120 cm, Material: gehärtetes Sicherheitsglas (ESG) 4mm dick nach EN 12150-1, Aufhängung: rahmenlose Wandaufhängung im Hoch- oder Querformat, Ausführung: magnethaftend mit Neodym-Magneten, beschreibbar, trocken und feucht abwischbar, freischwebend (unsichtbare, rückseitige Aufhängung), einfache Montage im Hoch- und Querformat. Im Lieferumfang enthalten: zwei Neodym-Magnete in Zylinderform und Befestigungsmaterial. 7 Jahre Herstellergarantie auf das Produkt. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetwand 120x90 cm glas, magnet board, magnet-board glas, magnettafeln, whiteboard, magnetisch, memoboard, memo boards, magnetwand, notizboard, magnet-pinnwand, schreibtafel, multifunktionstafel, flipchart-tafel, wanddekoration, büroeinrichtung, home office, weißwandtafel, weiße magnettafel, Glasmagnetboards, Glasboards, Glas-Magnettafeln, Glas-Magnetboards, Glasmagnettafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,61* | € 182,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 145,01* | € 198,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 174,89* | € 226,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 207,64* | € 261,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|