| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-277021 Herst.-Nr.: 0277021 EAN/GTIN: 4002448056577 |
| | |
|
| | |
| Flächendesinfektionsmittel Sagrotan Hygiene-Spray Dose 400ml, antibakteriell, 3-fach Anwendung - SAGROTAN Hygiene-Spray (Aerosol) ist ein alkoholhaltiges Desinfektionsspray welches zuverlässig 99,9% aller Bakterien, Pilze und spezielle Viren auf allen feucht abwischbaren Oberflächen sowie Wohntextilien beseitigt. Gleichtzeitigt entfernt das Hygienespray unangenehme Gerüche und sorgt in sekundenschnelle für einen angenehm frischen Duft. Das antibakterielle Spray mit 3-fach Schutz ist perfekt für Türklinken, Mülleimer, Toiletten sowie Polstermöbel - für ein sicheres und saubere Zuhause. Inhalt: 500ml. Ausführung: desinfizierend. Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 - Extrem entzündbares Aerosol. H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Mülleimerdeo, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, sagrotan desinfektionsspray 0,4 l, hand desinfektion, sagrotan handdesinfektion, Hygiene-Spray, Hygienereiniger, Allzweck-Reiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Hygiene, Reinigung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,70* | € 7,10* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Dose | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,15* | € 7,78* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,81* | € 8,15* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,01* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01183* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|