Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel Sagrotan Hygiene Spray Frischer Morgen Duft 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6313842
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6313842
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-6313842
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     1296947001
EAN/GTIN:
     4002448056577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Sagrotan Desinfektionsmittel Hygiene Spray Frischer Morgen Duft. Ausführung: für Wohntextilien, Badenzimmer und Toiletten. Bestandteile: Ethanol, Butan, Methanol, Propan. Biozid: Ja. Fassungsvermögen: 400 ml. Fertigkeiten: Antibakteriell. Gefahrenhinweise: Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Gewicht: 400 g. Hersteller-Nr.: 1296947001. Marke: Sagrotan. Sicherheitshinweise: Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Nicht anwendbar. Ergänzende Kennzeichnungselemente: Use only as directed. Intentional misuse by deliberately concentrating & inhaling can be harmful or fatal. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Gefahrenhinweise:
H223 - Entzündbares Aerosol. H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
GHS Kennzeichnung:
GHS02 | GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H223 - Entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
GHS Sicherheitshinweis:
Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. | Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. | Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter ausspülen. | Vor Sonnenbestrahlung schützen. | Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | Nicht anwendbar. | Ergänzende Kennzeichnungselemente: Use only as directed. | Intentional misuse by deliberately concentrating & inhaling can be harmful or fatal. | Behälter steht unter Druck. | Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. | Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. | Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. | Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,16*
3 Tage
181
1
pro Dose
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,20*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,15*
€ 7,82*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,29*
4 Tage
134
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01288* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Schumacher
01323DS-0075
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.