Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Einlegemappe
>
Artikel
Aktendeckel Falken (CHAMO)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-300100-11
Hersteller:
Falken
Herst.-Nr.:
80001233
EAN/GTIN:
4014481510619
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aktendeckel Falken (CHAMO)
230x318mm genutet, Manilakarton (RC) 250 g/m², Pack 100 Stück, Blauer Engel - Falken gefalzte Aktendeckel für lose, ungelochte Ablage. Für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken, Belegen usw. Für Format: A4, Maße: 230x318mm (DIN A3 auf DIN A4 gefalzt), Material: Recyclingkarten, Grammatur: 250 g/m². Ausführung: gerillter Rücken. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz14b).
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Ordnen, Archivieren
>
Sammelmappe
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Aktendeckel
,
Aktenumschlag
,
Einlagemappe
,
Einlegemappe
,
aktendeckel 250g karton a4
,
aktendeckel karton
,
aktendeckel
,
Mappen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,42*
€ 16,28*
Lager 3636
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 29,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1085* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktendeckel A4 Falken blau, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80004120
ab € 0,102*
Ähnlich
Aktendeckel A4 Falken gelb, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80004146
ab € 0,102*
Ähnlich
Aktendeckel A4 Falken grün, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80001167
ab € 0,102*
Ähnlich
Aktendeckel A4 Falken orange, Manilakarton, 250 g/qm
Falken
80001282
ab € 0,0924*
Ähnlich
Falken 80004138 Aktenordner Karton Rot A4
Falken
80004138
ab € 10,31*
Ähnlich
Falken Aktendeckel 80004153 23x32cm 250g gr 100 St./Pack.
Biella
80004153
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen