Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertaschen SUMO SU1513 Gr. 3 / Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierpolstertaschen SUMO SU1513 Gr. 3 / Typ C
Papierpolstertaschen SUMO SU1513 Gr. 3 / Typ C
Papierpolstertaschen SUMO SU1513 Gr. 3 / Typ C
Artikel-Nr.:
     3636-315130
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     30002310
EAN/GTIN:
     4011839106203
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Papierpolstertaschen SUMO SU1513 Gr. 3 / Typ C

Außenmaße: 165x215mm, Innenmaße: 145x215mm, braun, Pack 10 Stück - SUMO Polstertaschen zeichnen sich durch eine umlaufende Papierpolsterung aus, welche einen optimalen Schutz der Waren wie Dokumente, Textilien, Warenproben, Muster, Bilder, Bücher oder auch flache Gegenstände mit empfindlicher Oberfläche bietet. Die Tasche als auch die voluminöse Füllung bestehen aus geschredderten Papierbahnen (100% Recyclingpapier). Die hochwertige Polstertasche lässt sich sehr leicht befüllen und da sie komplett ohne Plastik gefertigt wurde, nach Gebrauch vollständig recycelt werden - ganz ohne Mülltrennung. Größe: 3 / Typ C, Außenmaße: 165x215mm, Innenmaße: 145x215mm, für Format: A6, Farbe: braun, Fenster: Nein, Material: 100% Recyclingpapier, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: schützt vor Stößen, reißfest, geringes Gewicht spart Versandkosten, staubfrei und für Allergiker geeignet. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Jiffytaschen, Papierversandtaschen, Sumo-Taschen, Polsterversandtaschen, Jiffy-Taschen, Sumotaschen, Polstertaschen, Papierpolstertaschen, Papierpolsterversandtaschen, Versandtaschen, Sumo, Arofol-Versandtaschen, Sumo-Versandtaschen, Jiffy-Versandtaschen, Versandverpackung, gepolstert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,51*
1
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,60*
1
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 5,03*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,10*
Lager 3636
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,76*
Sonstiges
Avery
726
ab € 2,65*
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,14*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000881
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000883
ab € 0,2886*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000885
ab € 0,318*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000889
ab € 0,43*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000893
ab € 0,59514*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,26*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002314
ab € 0,352*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1515P010
ab € 0,314*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,68*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.