Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUMO Papierpolstertasche C SU1513P010 braun 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327251870
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002310
EAN/GTIN:
     4011839106203
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Mit Abdeckstreifen. Optimaler Schutz für stoßempfindliche Materialien. Keine Mülltrennung erforderlich. Staubt nicht, daher angenehm für Allergiker.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
C
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
26
Werkstoff:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
braun
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche
Innenmaße:
145 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
165 x 215 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche braun, luftpolster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Papierpolstertaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,48*
1 Tag
50
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,54*
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 5,10*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 5,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,63*
Sonstiges
Avery
726
ab € 2,57*
Sonstiges
MAILmedia
30000885
ab € 0,00483*
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,20*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1515P010
ab € 3,09*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1517P010
ab € 3,47*
Sonstiges
SUMO
30000881
ab € 0,26345*
Sonstiges
SUMO
30000883
ab € 0,2164*
Sonstiges
SUMO
30000889
ab € 0,42917*
Sonstiges
SUMO
30000893
ab € 0,56589*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,58*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,35*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,21*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.