Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-40306 Herst.-Nr.: 71-40306-04727 EAN/GTIN: 4007885248141 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter Dahle BaseCLASS 40306 5,8mm Streifenschnitt, ca. 22 Blatt, 60 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter BaseCLASS 40306. Schnittart: 5,8mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 22 Blatt, Arbeitsbreite: 240mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-2, O-2 , T-2 und E-2, Auffangbehälter: 60 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindkeit: 4m/Min., Maße: 545x435x865mm (BxTxH), Gewicht: ca. 43kg. Ausführung: Start-Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke, integrierte Ölwartungsanzeige, autom. Motorstopp, leiser Betrieb, energiesparender Schlafmodus nach 10 Minuten, autom. Abschaltung nach 30 Minuten, Reversierautomatik, übersichtliches Bedienfeld, Lenkrollen mit Feststellbremsen, weit öffnende Türen, Vollstahl-Schneidwalzen, Holzschrank und Kunststoffhaube. Inklusive 10 stabile Auffangbeutel. Garantie: 35 Jahre Herstellergarantie auf die Schneidwalzen. Inkl. 10 Auffangbeutel 20707-04494. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, dahle abteilungs aktenvernichter, Dahle-Aktenvernichter, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 503,15* | € 566,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 534,08* | € 593,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 551,84* | € 611,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 503,16* | € 618,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 574,93* | € 670,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|