Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-41417-05 Herst.-Nr.: 414175 EAN/GTIN: 3377994141758 |
| |
|
| | |
| Wandhalter tarifold candy line 41417 (GRÜN) Tafelträger, Metall, grau, inkl. 10 farbigen Sichttafeln A4, 5 Aufsteckreiter - tarifold Wandsichttafelsystem candy line 41417, bestehend aus einem Wandelement und zehn Sichttafeln für Format DIN A4, bietet unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches seitliches Anfügen an die bereits vorhandenen Elemente. Erhältlich mit verschiedenfarbigen Sichttafeln. Material/Farbe Wandelement: Stahlblech grau/lichtgrau lackiert, Material/Farbe Sichttafeln: PP durchscheindend einfarbig mit transparent-farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt, Befestigungstechnik: Schrauben und Dübel (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten). Ausführung: 4 Pluggers/Anschlagendstücke (je 2 oben und unten) für optimale Lesewinkel, inkl. 5 Aufsteckreiter 50mm, Drehzapfen-Sichttafeln strapazierfähig und flexibel, Öffnung oben. Herstellergarantie: 10 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel A4, Sichttafelystem, Wandsichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 32,79* | € 45,50* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,40* | € 65,79* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,68* | € 74,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|