Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,10 Tafeln,transluzent grün,m. Aufsteckreitern,m. Seitenanschlägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239421
239421
Artikel-Nr.:
     711-239421
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414175
EAN/GTIN:
     3377994141758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
tarifold sichttafel-wandhalter
sichttafel wandhalter
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 10 Sichttafeln
  • Öffnung oben
  • Rahmen in transluzent grün
  • Rahmen mit Drehzapfen
  • Sichttafel aus PVC
  • Gestell aus Metall
  • Ausgestattet mit 5 Aufsteckreitern
  • mit Seitenanschlägen für optimalen Halt
  • Gestell beliebig erweiterbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Öffnungsseite:
oben
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Farbe Rahmen:
transluzent grün
Material Gestell:
Metall
Rahmen Ausstattung:
Drehzapfen
Gestell Ausstattung:
Seitenanschläge
Gestell Funktion:
beliebig erweiterbar
Sichttafel Ausstattung:
5 Aufsteckreiter
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.83 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,86*
€ 44,89*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 39,49*
€ 53,26*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 66,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 74,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.