|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-456170 Herst.-Nr.: PP W01.00 EAN/GTIN: 4250315302658 |
| |
|
|  |  |
 | CD-Wellpappe-Versandtaschen progress pack PREMIUM PP W01.00 für 1-2 CDs, Außenmaße: 203x158mm, 25mm Füllhöhe, braun, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen PREMIUM PP W01.00 aus stabiler Wellpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Für Format: CD, Innenmaße: 190x145x-25mm (LxBxH), Außenmaße: 203x158x-28mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Wellpappe, Qualität: 1.25 E, Gewicht: ca. 30g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: extrem starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe, wiederverschließbar mit Musterbeutelklammern. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, cd selbstklebetaschen, Versandtasche aus Wellpappe, Versandschachtel, Wellpapptasche, SK-Verschluss, selbstklebender Verschluss, mit Aufreissfaden, Versand von Katalogen, Versand von Kalendern, Versand von Büchern, Bücherversand, Kalenderversand, Katalogversand, Versandtasche aus Pappe, progress packaging |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3636 | |  | | 100 |  | € 4,95* | ab € 0,2548* | € 0,5105* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | € 20,00* | ab € 0,2325* | € 0,6088* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|